Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2D LED Staplampe ST2D035 rt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
2D LED Staplampe ST2D035 rt
2D LED Staplampe ST2D035 rt
Artikel-Nr.:
     6012B-76769029
Hersteller:
     MAG Instrument
Herst.-Nr.:
     ST2D035
EAN/GTIN:
     0038739512587
Suchbegriffe:
Taschenlampe
Taschenleuchte

2D LED Staplampe ST2D035 rt

Leuchtdauer 8 Std., Leuchtweite 388 m, max. Lichtstärke 37567 cd, Lichtleistung 134 lm, durch O-Ringe spritzwassergeschützt, fokussierbar von Punkt- bis Flutlicht
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stableuchte
Batterieart:
Mono
Aufladbar:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
rot
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
250 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 532,44*
€ 616,74*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 540,07008*
€ 622,47012*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 622,47012*
€ 740,73944
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 607,95012*
€ 723,46064
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 583,79004*
€ 694,71015
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 568,00008*
€ 675,9201
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 540,07008*
€ 642,6834
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 45,00584* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.