Anbau-Gerätestecker 3p 110V 4h Ip 44 28009
Flanschgerätestecker QUICK-CONNECT gerade
32A 3p (2P+PE) 110V (100 - 130V~) 4h IP44
Frequenz: 50/60Hz
Technische Kennfarbe: gelb RAL 1012
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing blank
Maximaler Leiterquerschnitt: 6,0 qmm
Gehäusematerial: Polyamid
Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen
Kabeleinführung: sonstige
Gerätefarbe: Gehäuse gelb RAL 1012
Gerätehöhe: 75 mm, Gerätebreite: 75 mm, Gerätetiefe: 96 mm
Flanschmaß vertikal: 75 mm, Flanschmaß horizontal: 75 mm
Bohrlochabstand vertikal: 60 mm, Bohrlochabstand horizontal: 60 mm
Sonstige technische Eigenschaften: Bei Anwendung dieses Gerätesteckers ist eine Haltenase vorzusehen, Der Einbauöffnung ist um 2mm aus der Flanschmitte versetzt