Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-Gerätestecker 32A 4p 230V 9h IP44 24404


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     6012B-76552552
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     24404
EAN/GTIN:
     4024941244046
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker

Wand-Gerätestecker 32A 4p 230V 9h IP44 24404

Wandgerätestecker QUICK-CONNECT
32A 4p (3P+PE) 230V (200 - 250V~) 9h IP44
Frequenz: 50/60Hz
Technische Kennfarbe: blau RAL 5015
Gehäusegröße: 92x94 mm (HxB)
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing blank
Maximaler Leiterquerschnitt: 6,0 qmm
Gehäusematerial: Polyamid
Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen
Kabeleinführung: 1xM25 oben
Gerätefarbe: Kragen blau RAL 5015, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035
Gerätehöhe: 133 mm, Gerätebreite: 94 mm, Gerätetiefe: 87 mm
Sonstige technische Eigenschaften: Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und einmal im Boden verschlossen
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
blau
RAL-Nummer:
5015
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Bauform:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 48,13*
€ 64,03*
€ 5,46*
ab € 50,35*
€ 66,28*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 51,41*
€ 67,51*
32 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 52,26*
€ 68,38*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 54,76*
€ 70,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,51*
€ 80,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,06*
€ 76,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,57*
€ 70,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
3141
ab € 54,04*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
31974
ab € 53,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.