| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-76268098 Herst.-Nr.: 1212460 EAN/GTIN: 4046356526920 |
|
|
| | |
| Umrüstsatz 10qmm 1212460 Umrüstsatz, Verpressung: quadratisch Weitere Informationen: | | Einstellbarer Leiterquerschnitt: | 10 mm² | Funktion: | sonstige | Antriebsart: | sonstige | Abisolierlänge: | 12 mm | Abisolierlänge einstellbar: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.510,52* | € 2.687,98* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.517,88* | € 2.688,92* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.522,07* | € 2.707,99* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.548,02* | € 2.714,03* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2.546,56* | € 2.719,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|