Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtenhaken Schaftlänge 140mm 1225-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-75986859
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1225-14
EAN/GTIN:
     4013456533301
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Schraubhaken

Leuchtenhaken Schaftlänge 140mm 1225-14

Leuchtenhaken, selbstformend (1225-14). Universeller Decken- und Wandauslass mit KSK-Technik für die besonders schnelle und sichere Installation. Die universelle Anschraubfläche von Ø 85 mm ermöglicht die saubere Montage von Leuchten, Rauchmeldern etc. ohne zu Bohren.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Kunststoffummantelt:
ja
Ösen-Innendurchmesser:
20 mm
Schaftdurchmesser:
3,5 mm
Schaftlänge:
140 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,57*
€ 1,98*
50
€ 5,46*
ab € 1,5994*
€ 2,0094*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 1,6544*
€ 2,0844*
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 1,70*
€ 2,15*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,7473*
€ 2,1973*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,0844*
€ 2,48044
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0144*
€ 2,39714
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6544*
€ 1,96874
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 104,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaiser
1225-12
ab € 1,39*
Ähnlich
Kaiser
1225-80
ab € 8,72*
Ähnlich
Kaiser
1225-40
ab € 0,5251*
Ähnlich
Kaiser
1225-10
ab € 1,03*
Ähnlich
Kaiser
1225-60
ab € 6,501*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.