Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter Edelstahl ESMU 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012B-75926827
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10064193
EAN/GTIN:
     4007685012768
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Verschlussschrauben ohne DIN
wiska gegenmutter m40

Gegenmutter Edelstahl ESMU 40

Zum sicheren Befestigen von Kabelverschraubungen und Zubehör.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Gewindesteigung:
1,5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 5,682*
€ 7,622*
Lager 6012
5
€ 3,90*
ab € 5,796*
€ 7,776*
25 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,6954*
€ 8,0854*
9 Tage
75
1
€ 6,95*
ab € 5,6955*
€ 8,0855*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 6,5038*
€ 8,7038*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,776*
€ 9,25344
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,526*
€ 8,95594
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,256*
€ 8,63464
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,796*
€ 6,89724
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 38,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.