| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-75151007 Herst.-Nr.: 2CPX062480R9999 EAN/GTIN: 4011617624806 |
| |
|
| | |
| Traverse VE10 f.Trennerbefestigung ZX31P10 Montagetraverse für Trennerbefestigung, 1-feldbreit, für 1 bis 2 Trenner NH00, Universalmontage auf Gleitschienentechnik zur Anpassung unterschiedlicher Befestigungsbohrungen, mit Befestigungsschrauben und Käfigmuttern M6, passend für M(B)T135(B), M(B)T136(B), M(B)T137(B). Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Werkstoff: | sonstige | Breite: | 246 mm | Höhe: | 75 mm | Tiefe: | 20 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 134,17* | € 162,53* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 135,02* | € 163,62* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 137,15* | € 166,43* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 138,16* | € 167,82* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 139,47* | € 169,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 13,947* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|