Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfachkupplung 14x6mm MFK 614 ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MFK614ST Mehrfachkupplung 14x 6mm Schl.,Stecker
MFK614ST Mehrfachkupplung 14x 6mm Schl.,Stecker
Exemplarische Darstellung: Mehrfachkupplung, Stecker
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-73569501
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     48425
EAN/GTIN:
     4050571489717
Suchbegriffe:
Mehrfachkupplung Druckluft
Mehrfachkupplung Pneumatik
Pneumatik Mehrfachkupplung
Pneumatikmehrfachkupplung

Mehrfachkupplung 14x6mm MFK 614 ST

Anwendung: Für ein schnelles und verwechslungssicheres Kuppeln von mehreren Pneumatikschläuchen und Mehrfachschläuchen. Werkstoffe: Gehäuse und Steckerplatte: Aluminium, Dichtung: NBR, Steckverbindungen: Messing Temperaturbereich: -20°C bis max. +70°C Betriebsdruck: -0,99 bis 15 bar bzw. 7 bar Optional: mit Staubschutzdeckel -S
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: mehrfachkupplung druckluft
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 169,14*
€ 198,81*
2 Tage
146
€ 5,90*
ab € 168,45*
€ 199,39*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 176,34*
€ 206,88*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,88*
€ 246,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,05*
€ 245,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,53*
€ 238,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,79*
€ 232,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,34*
€ 209,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.