| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-71578676 Herst.-Nr.: 1STQ006833A0000 EAN/GTIN: 8015646773036 |
|
|
| | |
| Bügel f.Sockelbefestigung ZN1041 (VE4) Vielseitiges Zubehör für Energieverteilschränke ist im Sortiment enthalten. Modulplatten, Schottungen, LEDs zur Schrankbeleuchtung, Schließsysteme sowie ein umfangreiches Sortiment an Bausätzen für den ganzheitlichen Ausbau. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Sockelvorder-/rückseite | Werkstoff: | Stahl | Farbe: | sonstige | Geeignet für Gehäusebaubreite: | 150 mm | Geeignet für Gehäusebautiefe: | 25 mm | Geeignet für Be-/Entlüftung: | nein | Geeignet für Kabelrangierung: | nein | Geeignet für Außenaufstellung: | nein | Breite: | 150 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 5,37* | € 7,81* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,38* | € 7,83* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 6,08* | € 8,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|