Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorgeprägter Flansch AFK21SR5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorgeprägter Flansch AFK21SR5
Artikel-Nr.:
     6012B-71578369
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     AFK21SR5
EAN/GTIN:
     8713574124370
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Vorgeprägter Flansch AFK21SR5

Vorgeprägter Flansch, RAL7035
Weitere Informationen:
Ausführung:
blind
Breite:
310 mm
Höhe:
56 mm
Stärke:
56 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Vorprägungen:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 10,38*
€ 14,61*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 11,77*
€ 16,54*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.