Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN558 M10X210 XTANS-DIN558-M10X210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012B-71576712
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     173503
EAN/GTIN:
     4015081699100
Suchbegriffe:
DIN 558
DIN 558 Schraube
DIN 558 Sechskantschraube
Schraube DIN 558

Sechskantschraube DIN558 M10X210 XTANS-DIN558-M10X210

Sechskantschraube M10, Länge 210mm, Schlüsselweite 17, Stahl, DIN558, für Sammelschienenverbindung
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Senkkopf:
nein
Maß Vierkantansatz:
0 mm
Gewindemaß (metrisch):
10
Gewindemaß (imperial):
#10
Länge bis Unterkante Kopf:
210 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
€ 5,46*
ab € 3,50334*
€ 4,57334*
10 Tage
unbekannt
30
€ 5,50*
ab € 3,52*
€ 4,60*
Lager 6012
30
Frei Haus
ab € 3,64567*
€ 4,76567*
22 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,45*
ab € 3,83*
€ 4,98*
22 Tage
nicht lagernd
30
€ 5,90*
ab € 4,27*
€ 5,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 4,76567*
€ 5,67115
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47567*
€ 5,32605
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,64567*
€ 4,33835
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 142,9701* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.