| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-71573517 Herst.-Nr.: LVS04669 EAN/GTIN: 3606481866837 |
|
|
| | |
| PrismaSeT-P, Linergy BS Abstandhalter, Metal LVS04669 PrismaSeT P. Linergy BS Abstandhalter aus Metall mit einer Materialstärke von 5 mm. 1000 Stück Abstandhalter im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Breite: | 45,5 mm | Höhe: | 25 mm | Tiefe: | 5 mm | Farbe: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 29,36* | € 39,32* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 29,46* | € 39,44* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 30,43* | € 40,52* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,29* | € 40,53* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 30,79* | € 41,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|