Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakteinsatz EPIC MCS 2x4.0 PNEU(10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontakteinsatz EPIC MCS 2x4.0 PNEU(10)
Kontakteinsatz EPIC MCS 2x4.0 PNEU(10)
Artikel-Nr.:
     6012B-71251108
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     44424010
EAN/GTIN:
     4044773825893
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
epic steckverbinder

Kontakteinsatz EPIC MCS 2x4.0 PNEU(10)

Modulares System EPIC® MCS 2x4.0mm PNEU (10)
Modulares System
Anzahl der Kontakte: 2
Kontakte inklusive
Benötigte Slots: 1

Anwendungsgebiete: Anlagenbau
Druckmaschinen
Steuerungstechnik
Nutzen: Zusammenstellen von individuellen Steckverbindern, passend für verschiedenste Anwendungen
Die Mischbestückung von verschiedenen Funktionen in einem Steckverbinder garantiert eine hohe Flexibilität
Weitere Informationen:
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
pneumatisch
Polzahl:
2
Mit Drahtschutz:
nein
Werkstoff des Kontaktes:
Messing
Mit Schutzleiter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Kontakteinsatz für Rechtecksteckverbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 27,12*
€ 32,54*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 27,06*
€ 32,61*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 27,46*
€ 32,87*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 27,89*
€ 33,53*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 31,78*
€ 38,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 32,87*
€ 39,1153
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,90*
€ 36,771
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,46*
€ 32,6774
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 328,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.