Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPIC SOLAR 4 M ... 6qmm 44428262


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EPIC SOLAR 4 M ... 6qmm 44428262
Artikel-Nr.:
     6012B-71206036
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     44428262
EAN/GTIN:
     4064727050317
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder

EPIC SOLAR 4 M ... 6qmm 44428262

Solarsteckverbinder EPIC® SOLAR 4 M 4 ... 6 mm²
Solarsteckverbinder, Stift
Crimpanschluss
Für Querschnitt (min./max.): 4mm² - 6mm²
30 A nach IEC
1000 V AC rms / DC nach IEC
Basismaterial Gehäuse: Polyamid
Material Kontakt: Messing verzinnt
inklusive Kontakte
Anwendungsgebiete: Solartracker
Kristallin- und Dünnschichttechnik
Photovoltaikanlagen
Nutzen: Geeignet für viele ÖLFLEX® SOLAR Leitungen
Niedriger Übergangswiderstand für effiziente Energieübertragung
Crimpanschluß für die sichere Montage vor Ort
Weitere Informationen:
Verschmutzungsgrad:
3
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,0316*
€ 1,3216*
100
€ 5,46*
ab € 1,0499*
€ 1,3399*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 1,0924*
€ 1,3924*
2 Tage
473
1
€ 4,98*
ab € 1,0854*
€ 1,7254*
100
€ 5,90*
ab € 1,60*
€ 1,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,3924*
€ 1,65696
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,0924*
€ 1,29996
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 139,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.