Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteinsatz B10 0,5-4qmm 20-12AWG 710774


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stifteinsatz B10 0,5-4qmm 20-12AWG 710774
Stifteinsatz B10 0,5-4qmm 20-12AWG 710774
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6012B-71158509
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     710774
EAN/GTIN:
     4015609029358
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
walther kontakteinsätze

Stifteinsatz B10 0,5-4qmm 20-12AWG 710774

WALTHER Stifteinsatz
der Baureihe B10
mit Schraubanschluss
und Drahtschutz
Anschlussquerschnitt 0,5-4,0qmm (20-14 AWG)
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
10
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
10
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
16 A
Umgebungstemperatur:
-40..125 °C
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
500 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,43*
€ 9,20*
23 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 7,16*
€ 9,22*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 8,14*
€ 9,37*
1
€ 5,46*
ab € 6,60*
€ 9,45*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 7,49*
€ 10,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.