Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-71079722 Herst.-Nr.: S55812Y101 EAN/GTIN: 4047625022273 |
|
|
|  |  |
 | Thread Mesh Extender OCT100.R Der Thread Mesh Extender bietet IoT-Konnektivität und ermöglicht die Kommunikation über Thread. - Kompatibel mit allen Siemens KNX IoT / Thread-Geräten - Erweitert die Funkreichweite mittels Überbrückung des Funksignals von Thread (Funk) auf Thread (Funk) (auch Repeater-Funktion genannt) - Zuverlässiger Netzwerkbetrieb mittels Mesh-Funktionalität - Netzversorgung über externes Steckernetzteil (AC 100. Weitere Informationen:  |  | Bussystem KNX: | nein | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | ohne | Funk bidirektional: | nein | Montageart: | Aufputz | Demontageschutz: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 89,37* | € 113,11* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 88,31* | € 113,21* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 93,47* | € 117,31* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|