Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herdwächtersensor m.Funk-Abschaltein WXH212


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012B-71079713
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     WXH212
EAN/GTIN:
     3250610050392

Herdwächtersensor m.Funk-Abschaltein WXH212

Herdwächtersensor mit Funk-Abschalteinheit 230V AC.Herdwächter nach DIN EN 50615 als Sicherheitsvorrichtung zur Vermeidung und Erkennung von Bränden, die durch das Kochen oder vergessene Gegenstände auf Kochmulde oder Herd ausgelöst werden. 2-teiliger Herdwächter für den Innenbereich bestehend aus Spannungsunterbrechungseinheit und Sensoreinheit (Batterieversorgung) mit Funk Sende-/Empfangs-Modul.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
25 A
Anzahl der Drucktaster:
3
Anschluss:
fest
Mit Sensor:
nein
Tasteingang:
nein
Summer eingebaut:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 315,36*
€ 367,19*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 315,91*
€ 371,59*
Frei Haus
ab € 323,83*
€ 376,75*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 333,24*
€ 384,80*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 336,61*
€ 390,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,80*
€ 457,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,27*
€ 451,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,77*
€ 436,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,17*
€ 416,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,24*
€ 396,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.