Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Domovea basic TJAS671


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Domovea basic TJAS671
Artikel-Nr.:
     6012B-71079317
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     TJAS671
EAN/GTIN:
     3250610013052

Domovea basic TJAS671

domovea basic.domovea plus Visualisierungs-Server (REG) KNX Secure mit integrierter 230V Spannungsversorgung. Konfiguration im easy-Modus oder durch ein ETS Projekt. IoT Controller Integration mit verschiedenen Skills Client Software in Verbindung mit einem IP Netzwerk mit Zugriff auf die Visualisierung mit unterschiedlichen Profilen. Mit anwenderfreundlichen, vorkonfigurierten und intuitiv bedienbaren Elementen zur Darstellung und Steuerung von KNX Zuständen.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
Mehrfach-Schnittstellen
Montageart:
REG
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 546,29*
€ 618,73*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 551,61*
€ 624,73*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 567,38*
€ 645,49*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 624,73*
€ 743,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 616,16*
€ 733,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 590,85*
€ 703,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,17*
€ 685,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 551,61*
€ 656,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.