|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-71077364 Herst.-Nr.: VCS-PRO.04 EAN/GTIN: 4251916147617 |
|
|
|  |  |
 | Software VisuControl Pro VCS-PRO.04 Software VisuControl Pro, MDT. VisuControl Pro Software, Vollversion. Vollversion der VisuControl Pro Software, zur Programmierung der VisuControl Touchpanel. Weitere Informationen:  |  | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | ohne | Funk bidirektional: | nein | Ausführung: | Visualisierung | Sprache: | mehrsprachig |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 390,11* | € 443,16* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 392,87* | € 447,36* |  |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 430,28* | € 487,62* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 492,14* | € 554,08* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 499,70* | € 564,51* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|