|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-71076861 Herst.-Nr.: WPMRGBWW EAN/GTIN: 4037293023139 |
|
|
|  |  |
 | Funk-Wandpanel RGBW 2,4GHz IP20 20m WPMRGBWW Das Funk-Control-Panel kann zur Steuerung des Funk-Multicolor-Empfängers (FCMULTI4X6A) verwendet werden, sowohl für RGB- als auch RGBW-Anwendungen. Es können mehrere Wandpanel auf einen Empfänger eingelernt werden. Das Panel kann mit einer Spannung von 90-265V/AC betrieben werden. Die mitgelieferte Montageplatte, auf welche das Wandpanel einfach aufgeclipst wird, kann direkt auf Schalterdosen montiert werden. Weitere Informationen:  |  | Funkfrequenz: | 2400 MHz | Rollingcode-System: | nein | Reichweite: | 20 m | Mit Funkhandsender: | nein | Funktaster unter Putz: | nein | Funktaster auf Putz: | nein | Mit Funkcodiergerät: | nein | Schutzart (IP): | IP20 | Tastatur-Schutzabdeckung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 48,43* | € 62,52* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 48,38* | € 62,64* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 49,78* | € 64,42* |  |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 50,56* | € 65,47* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 51,34* | € 66,97* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|