Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMART CONNECT KNX PROGRAMMABLE USB 1-0004-005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMART CONNECT KNX PROGRAMMABLE USB 1-0004-005
SMART CONNECT KNX PROGRAMMABLE USB 1-0004-005
Artikel-Nr.:
     6012B-71076285
Hersteller:
     ise Software+Elekt.
Herst.-Nr.:
     1-0004-005
EAN/GTIN:
     k.A.

SMART CONNECT KNX PROGRAMMABLE USB 1-0004-005

Mit dem ISE SMART CONNECT KNX PROGRAMMABLE lassen sich Drittgeräte leicht und zuverlässig mit dem KNX-Bus verbinden. Dabei dauert die Entwicklung einer individuellen Anbindungslogik nur wenige Tage. Niedriger war die Schwelle zur Welt der Gebäudeautomatisierung noch nie. Zur Kommunikation mit dem Drittsystem können die IP- sowie die USB-Schnittstelle verwendet werden.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
Schnittstelle Ethernet
Montageart:
REG
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 439,36*
€ 518,78*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 442,04*
€ 523,81*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,81*
€ 623,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,32*
€ 615,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,06*
€ 580,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,26*
€ 552,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,04*
€ 526,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.