Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Application Controll AC/S1.1.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012B-71071550
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CDG110205R0011
EAN/GTIN:
     k.A.

Application Controll AC/S1.1.1

Automatisierungscontroller mit vordefinierten Automatisierungsmodulen für eine durchgängige Heizung-, Lüftung- und Klimatechnik (HLK) Automatisierung von den Primäranlagen bis zur Raumautomation zur Erreichung der Energieeffizienzziele wie EN 15232. Automationsmodule wie zum Beispiel Wärmebedarfsberechnung, Zeitpläne sowie Wertaufzeichnung.
Eigene Automatisierungsmodule können mit einem grafischen Logik-Editor erstellt werden.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
4
Mit Busankopplung:
ja
Logischer Baustein:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 470,94*
€ 542,84*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 472,49*
€ 548,27*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 548,27*
€ 652,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 543,72*
€ 647,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,69*
€ 618,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,55*
€ 601,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,49*
€ 562,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.