|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-71060399 Herst.-Nr.: 4940245 EAN/GTIN: 4003468490761 |
| |
|
|  |  |
 | Heizungsaktor FIX2 Modul HM 12 T KNX KNX Heizungsaktor für 12 Kanäle, Reiheneinbaugerät, Breite 8 TE, 12 potentialfreie Triac-Ausgänge (24 V-250 V AC), Stetige und schaltende Stellgröße sowie Einbeziehung der Kesselsteuerung wählbar, zusätzlich Zirkulationspumpe steuerbar, Notprogramm bei Bus-oder Telegrammausfall, Sommerbetrieb und Ventilschutz, LED-Schaltzustandsanzeige und Handschalter Weitere Informationen:  |  | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Funk bidirektional: | nein | Montageart: | REG | Breite in Teilungseinheiten: | 8 | Mit Busankopplung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 173,49* | € 207,25* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 174,78* | € 208,92* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 184,27* | € 219,56* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 189,55* | € 226,33* |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 205,01* | € 247,34* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|