Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Modul (ohne Ausgänge) LCN - SHS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Modul (ohne Ausgänge) LCN - SHS
Sensor-Modul (ohne Ausgänge) LCN - SHS
Artikel-Nr.:
     6012B-71050986
Hersteller:
     Issendorff
Herst.-Nr.:
     30136
EAN/GTIN:
     4260742831362
Artikeldatenblatt

Sensor-Modul (ohne Ausgänge) LCN - SHS

Das Standard-Hutschinen-Sensor-Modul entspricht dem LCN-SH, hier ohne elektronische Ausgänge, die jedoch virtuell für Steuerungsaufgaben genutzt werden können. Mit seinen 2 TE ist es extra schlank, mit den LCN-Anschlüssen T-, I- und P-Anschluss höchst flexibel und damit für viele Anwendungen bestens geeignet
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 100,91*
€ 122,65*
€ 5,95*
ab € 100,68*
€ 122,75*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 100,37*
€ 123,99*
4 Tage
4
€ 6,95*
ab € 100,65*
€ 124,00*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 104,83*
€ 127,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,52*
€ 151,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,62*
€ 150,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,45*
€ 144,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,37*
€ 139,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,83*
€ 124,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.