Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernfühler UP/PI f.KNX Raumtemp.regl. 616790


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fernfühler UP/PI f.KNX Raumtemp.regl. 616790
Fernfühler UP/PI f.KNX Raumtemp.regl. 616790
Artikel-Nr.:
     6012B-71050390
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     616790
EAN/GTIN:
     4042811112172

Fernfühler UP/PI f.KNX Raumtemp.regl. 616790

Temperaturfühler zur Fußboden-/Raumtemperaturmessung. Leitungslänge 4 m (2x0,75 mm²). Zu komplettieren mit KNX Raumtemperaturregler UP/PI mit Tasterschnittstelle 4fach System M 6167xx, 6168xx, System Fläche 6169xx Farbe schwarz.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
Base
Mit Busankopplung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 23,47*
€ 31,62*
24 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 25,05*
€ 33,77*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,40*
€ 34,00*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,82*
€ 34,62*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 26,91*
€ 36,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Merten
616725
€ 174,06*
Zubehör
Merten
616860
€ 179,05*
Zubehör
Merten
616814
€ 175,94*
Zubehör
Merten
616719
€ 173,79*
Zubehör
Merten
616819
€ 172,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.