Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagewinkel 90° für C-Gitterinne MW 90 SL17FTKLGR


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Montagewinkel 90° für C-Gitterinne MW 90 SL17FTKLGR
Montagewinkel 90° für C-Gitterinne MW 90 SL17FTKLGR
Artikel-Nr.:
     6012B-70956829
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6479417
EAN/GTIN:
     4012195238997
Suchbegriffe:
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
winkel ohne rippe

Montagewinkel 90° für C-Gitterinne MW 90 SL17FTKLGR

Montagewinkel 90° vertikal für C-Gitterrinnen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.188,20*
€ 1.302,02*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.209,25*
€ 1.314,63*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.314,63*
€ 1.564,4097
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.300,44*
€ 1.547,5236
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.253,05*
€ 1.491,1295
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.226,10*
€ 1.459,059
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.209,25*
€ 1.439,0075
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 24,185* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.