Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück 90x130mm GA-ST90130EL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
T-Stück 90x130mm GA-ST90130EL
T-Stück 90x130mm GA-ST90130EL
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-70954316
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6276963
EAN/GTIN:
     4012195897163

T-Stück 90x130mm GA-ST90130EL

T-Stück zum Abzweig der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.
Weitere Informationen:
Breite:
130 mm
Tiefe:
90 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteilbreite 1:
76,5 mm
Symmetrisch:
ja
Ausführung:
Unterteil
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 75,98*
€ 93,04*
€ 5,46*
ab € 78,87*
€ 96,37*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 82,23*
€ 100,36*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 82,15*
€ 100,74*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 84,87*
€ 103,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,36*
€ 119,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,16*
€ 115,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,14*
€ 110,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,96*
€ 108,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,23*
€ 97,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.