Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte 3000K 60°weiß LUZ06-P 23.007.30 ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Pendelleuchte 3000K 60°weiß LUZ06-P 23.007.30 ws
LED-Pendelleuchte 3000K 60°weiß LUZ06-P 23.007.30 ws
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-70666769
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     655874
EAN/GTIN:
     4043544646828
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendelleuchte 3000K 60°weiß LUZ06-P 23.007.30 ws

Linearleuchte für Stromschienenmontage, symmetrisch und breitstrahlende Lichtverteilung (Abstrahlwinkel 60°), hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Leuchtengehäuse und teilintegriertes Gehäuse für Betriebsgerät aus Stahlblech, Linsenoptik aus PMMA transparent hochglanz, Drahtseilabhängung mit 3-Phasen-Stromschienenadapter (Länge: 1500 mm, Kabel transparent), Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert

Leuchtmittel: LED Matrix | 830 | CRI 85 | 3000 K
Lebensdauer: L90 B50 50.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 300,07*
€ 359,26*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 300,86*
€ 359,84*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 303,12*
€ 362,75*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,75*
€ 431,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,53*
€ 429,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,94*
€ 415,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,25*
€ 403,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,12*
€ 360,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
660317
ab € 55,62*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
659389
ab € 17,16*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
659399
ab € 78,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.