| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-70452567 Herst.-Nr.: 53062260 EAN/GTIN: 4251433912385 |
|
|
| | |
| Endstück für Profil silber 53062260 Endkappen-Set, silber. zur Material: Aluminium, Abmessung Profil: L: mm x B: 16,2 mm x H: 16,1 mm. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Endkappe | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | ja | Transparent: | nein | Farbe: | Silber | Werkstoff: | Aluminium | Breite: | 16,2 mm | Höhe: | 16,1 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 1,84* | € 1,84* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,46* | € 2,33* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 1,63* | € 2,59* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 1,67* | € 2,64* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 1,85* | € 2,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|