Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIF SAS-Halter hoch ABNSY62009 (VE2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIF SAS-Halter hoch ABNSY62009 (VE2)
SIF SAS-Halter hoch ABNSY62009 (VE2)
Artikel-Nr.:
     6012B-70188100
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     ABNSY62009
EAN/GTIN:
     4015153843622

SIF SAS-Halter hoch ABNSY62009 (VE2)

Isolator zur Montage der Sammelschiene im Strom im Freien System GEYER Schrank auf der Rückwand, Bauform hoch, inklusive Befestigungsschrauben für die Sammelschiene
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Distanzstück
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
36 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
18 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 6,24*
€ 9,11*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,25*
€ 9,13*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 7,07*
€ 10,29*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.