Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CCP-3-CI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CCP-3-CI
Artikel-Nr.:
     6012B-70183673
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     EP-501537
EAN/GTIN:
     9010653055143

CCP-3-CI

CCP-3-CI_Kabelnutzungsplatte, Größe 3
Weitere Informationen:
Ausführung:
Montagesteg
Geeignet für Gehäusebaubreite:
250 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
233 mm
Höhe:
39 mm
Tiefe:
10 mm
Max. Belastbarkeit:
5 kg
Werkstoff:
Metall
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 12,42*
€ 17,85*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,51*
€ 17,98*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 14,11*
€ 20,20*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.