Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienen-Modul Bausatz MBS324


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-70151570
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX041739R9999
EAN/GTIN:
     4011617417392

Sammelschienen-Modul Bausatz MBS324

Innenausbau Modul, CombiLine, Bausatz unmontiert, für Sammelschienensystem horizontal, Rasteinheit 2 RE = 300 mm, Feldbreite 3 = 750 mm, 72 Platzeinheiten, unbestückt für den Einbau von , für Sammelschienensystem 5-polig, Ausrichtung Sammelschienen: horizontal, mit Sammelschienenhalter ZB5, Sammelschienenmittenabstand: 40 mm, für maximal 5 Cu-Schienen, (Sammelschienen müssen separat bestellt werden), Bemessungsstrom In max.
Weitere Informationen:
Höhe:
300 mm
Breite:
750 mm
Tiefe:
225 mm
Mit Abdeckung:
ja
Polzahl:
5
Schienenabstand:
40 mm
Schienenhöhe:
12 mm
Schienenstärke:
5 mm
Max. Bemessungsstrom:
360 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 115,56*
€ 138,92*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 117,01*
€ 140,28*
€ 4,98*
ab € 118,92*
€ 142,73*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 119,90*
€ 143,53*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 123,80*
€ 148,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,58*
€ 176,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,72*
€ 174,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,30*
€ 166,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,06*
€ 163,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,80*
€ 147,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CPX041915R9999
€ 53,90*
Zubehör
ABB
2CPX041916R9999
€ 65,57*
Zubehör
ABB
2CPX041950R9999
€ 44,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.