|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-70150345 Herst.-Nr.: 2CPX041712R9999 EAN/GTIN: 4011617417125 |
|
|
|  |  |
 | Montageplatten-Modul Bausatz MBM312 Innenausbau Modul, CombiLine, Bausatz unmontiert, für Montageplatte, Rasteinheit 2 RE = 300 mm, Feldbreite 3 = 750 mm, 72 Platzeinheiten, Montageplatten aus Stahlblech 2 mm, in der Tiefe stufenlos über Tiefbauwinkel verstellbar, nutzbare Tiefe von 103 mm bis 158 mm, nutzbare Breite von 688 mm, nutzbare Höhe von 266 mm, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Ausführung der Abdeckung: geschlossen, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 200 mm, EDF oder WR Montagegerüst muss separat bestellt werden Weitere Informationen:  |  | Mit Montageplatte: | ja | Mit Tragschiene: | nein | Mit Abdeckung: | ja | Einbautiefe: | 120 mm | Höhe: | 300 mm | Breite: | 750 mm | Tiefe: | 200 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 93,31* | € 112,33* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 94,44* | € 113,92* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 95,25* | € 114,45* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 98,94* | € 118,08* |  |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 103,59* | € 123,57* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|