Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-69984854 Herst.-Nr.: A3700331 EAN/GTIN: 4015613390932 |
| |
|
| | |
| Griddleplatte GDP 320G-G A3700331 Griddleplatte GDP 320G-G, Breite Bratfläche 320 mm, Anzahl Heizzonen 1, Ausführung Bratfläche Glatt, Zünd-Art Piezo-Zündung, Serie GDP, Temperaturbereich von 50 °C, Eigenschaften Fettauffangbehälter,Spritzschutz fest verschweißt, Gas-Art Erdgas H,Propandüsen sind beigelegt, Anschlusswert 4 kW, Material Bratfläche Stahl, Sicherheitsthermostat Nein, Inklusive 1 Reinigungsschaber |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 363,69* | € 437,91* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 445,47* | € 533,52* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 480,88* | € 573,53* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 509,35* | € 605,36* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 519,64* | € 618,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|