Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ES Press-Anschluss Han 24 Stift 09330242648


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ES Press-Anschluss Han 24 Stift 09330242648
ES Press-Anschluss Han 24 Stift 09330242648
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-69099910
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09330242648
EAN/GTIN:
     5713140161870
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder harting
hdc steckverbinder

ES Press-Anschluss Han 24 Stift 09330242648

Einsätze, Käfigzugfederanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 16 A, Baugröße: 24 B, Kontakte: 24, Leiterquerschnitt: 0,14...2,5 mm², Kupferlegierung, versilbert
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
24
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
24
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
16 A
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Kontakteinsatz für Rechtecksteckverbinder
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 12,62*
€ 17,59*
1 Tag
15
€ 5,90*
ab € 12,63*
€ 17,72*
1 Tag
14
€ 6,40*
ab € 13,83386*
€ 19,16386*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 14,01*
€ 19,24*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 14,36*
€ 19,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09330009840
ab € 6,19*
Zubehör
Harting
09330009855
ab € 1,938*
Zubehör
Harting
09330009858
ab € 2,91*
Zubehör
Harting
09330009862
ab € 6,18*
Zubehör
Harting
09330242748
ab € 14,52*
Zubehör
Harting
09330009836
ab € 2,81*
Zubehör
Harting
09330009820
ab € 1,178*
Zubehör
Harting
09330009822
ab € 1,17*
Zubehör
Harting
09330009831
ab € 1,30*
Zubehör
Harting
09330009833
ab € 1,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.