Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Universalschraube Senkkopf-Z 1122/021/03 3x45


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
JD Plus Universalschraube Senkkopf-Z 1122/021/03 3x45
JD Plus Universalschraube Senkkopf-Z 1122/021/03 3x45
Artikel-Nr.:
     6012B-68867900
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1122/021/03 3x45
EAN/GTIN:
     4044325994213
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm

JD Plus Universalschraube Senkkopf-Z 1122/021/03 3x45

JD Plus Universalschraube Senkkopf-Z, Vollgewinde galv. verzinkt gelb chromatiert Box 1000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
45 mm
Durchmesser:
3 mm
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 22,84*
€ 30,45*
3 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 22,88*
€ 30,55*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 25,80*
€ 34,12*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,12*
€ 40,6028
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,70*
€ 40,103
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,13*
€ 38,2347
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,01*
€ 36,9019
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,92*
€ 35,6048
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,80*
€ 30,702
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0258* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.