Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pollerleuchte ADELIEBS 1 #96273315


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TR B S 10L35 MAS 730 RGB ASY CL1 MGR Poller 13W 996lm 3000K
TR B S 10L35 MAS 730 RGB ASY CL1 MGR Poller 13W 996lm 3000K
TR B S 10L35 MAS 730 RGB ASY CL1 MGR Poller 13W 996lm 3000K
Artikel-Nr.:
     6012B-68787071
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     96273315
EAN/GTIN:
     3607640375115
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe

LED-Pollerleuchte ADELIEBS 1 #96273315

Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, asymmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66, Schutzklasse l. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtendach: Aluminiumdruckguss (EN AC 47100). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900).
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
230 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.742,39*
€ 1.942,50*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.741,70*
€ 1.943,46*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.765,01*
€ 1.961,20*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.961,20*
€ 2.333,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.936,72*
€ 2.304,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.854,22*
€ 2.206,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.806,91*
€ 2.150,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.765,01*
€ 2.100,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.