Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-68661024 Herst.-Nr.: 603103 EAN/GTIN: 4015613757896 |
|
|
| | |
| Absperrwandgurt 3000 603103 Absperrwandgurt 3000, Ausführung Wandmontage, Material Zugband Nylon, Farbe Zugband Schwarz, Sicherheitsverschluss Ja, Automatische Zugbandaufwicklung Ja, Eigenschaften Ausziehbares Zugband, Länge Zugband 3 m, Material Edelstahl, Nicht im Lieferumfang enthalten Befestigungsmaterial, Anzahl Zugband-Befestigungen 2, Wichtiger Hinweis Nur in Kombination nutzbar: Absperrständer 1800, Absperrwandgurt 2000 oder Absperrwandgurt 3000 Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,86* | € 23,00* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 17,42* | € 23,69* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 19,79* | € 26,77* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 22,07* | € 29,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|