|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-68265188 Herst.-Nr.: 1756-EN2T EAN/GTIN: 10612598329103 |
|
|
|  |  |
 | CLX HI-CAP ENET IP MODULE-TP 1756-EN2T Weitere Informationen:  |  | Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 1 | Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 1 | Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | nein | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | nein | Unterstützt Protokoll für MODBUS: | nein | Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | nein | Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | nein | Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | ja | Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.522,21* | € 2.701,94* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 2.475,23* | € 2.702,88* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.537,20* | € 2.728,11* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|