Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVlink Wallbox Home Peak Controller EVA1HPC3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EVlink Wallbox Home Peak Controller EVA1HPC3
EVlink Wallbox Home Peak Controller EVA1HPC3
Artikel-Nr.:
     6012B-67667912
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     EVA1HPC3
EAN/GTIN:
     3606482116429

EVlink Wallbox Home Peak Controller EVA1HPC3

EVlink Home Peak Controller für 3-phasige Wallboxen der EVlink Home Serie. Dynamische Leistungsreduzierung der EVlink Home via PLC in Abhängigkeit der Belastung des Hausanschlusses (bis 50A). Istwertaufnahme mittels Klappwandler (im Lieferumfang enthalten) mit 50cm Zuleitung zum Peak Controller. Einfache Installation und Konfiguration mittels 2 Tasten in der Front, Statusmeldung über frontseitige LEDs.
Weitere Informationen:
Ladestrom:
0,021 A
Energieverbrauch:
5 W
Notentriegelung bei Stromausfall:
nein
Max. Anzahl der ansteuerbaren Ladepunkte:
1
Mit Kommunikationsschnittstelle:
ja
Breite:
89 mm
Höhe:
72 mm
Tiefe:
75 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 134,68*
€ 168,88*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 134,54*
€ 169,51*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 140,21*
€ 175,69*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,69*
€ 209,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,75*
€ 206,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,53*
€ 191,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,49*
€ 185,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,21*
€ 166,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.