Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speziallampe 105W-10 63339 AC 105-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Osram 4008321105424 Halogenlampe 105 W
Osram 4008321105424 Halogenlampe 105 W
Osram 4008321105424 Halogenlampe 105 W
Artikel-Nr.:
     6012B-66872644
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321105424
EAN/GTIN:
     4008321105424

Speziallampe 105W-10 63339 AC 105-10

Produktvorteile: Reduzierte Betriebs- und Wartungskosten dank langer Lebensdauer. Sofortige und konstante Lichtausbeute über die gesamte Lebensdauer. Flackerfreier Betrieb. Quecksilberfrei. Produkteigenschaften: Dimmbar. Mit den Steckerkombinationen A, B, C/Z auf Anfrage erhältlich. Infrarotstrahlung für Licht bei schlechten Bedingungen.
Weitere Informationen:
Leistung:
105 W
Nennstrom:
6,6 A
Lichtstrom:
30000 lm
Sockel:
sonstige
Technologie:
Halogenlampe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 21,63*
€ 26,44*
1
€ 5,46*
ab € 22,38*
€ 31,59*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 25,30*
€ 35,53*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.