Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speziallampe 40V Xstage 7000 W OFR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-66872078
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321288851
EAN/GTIN:
     4008321288851

Speziallampe 40V Xstage 7000 W OFR

Produktvorteile: Höhere Leuchtdichte aufgrund des kürzeren Lichtbogens. Optimierter Sockel für verbesserte Stabilität. Optimiertes, kompaktes Design. Produkteigenschaften: Farbtemperatur: ca. 6.000 K (Daylight). Dimmbar. Heißwiederzündung möglich. Anwendungsgebiete: Xenon-Kurzbogenlampen für Event- und Architekturbeleuchtung.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
7000 W
Lampenspannung:
40 V
Lichtstrom:
330000 lm
Lichtstärke:
33000 cd
Sockel:
sonstige
Farbtemperatur:
6000 K
Brennstellung:
beliebig
Bogenlänge:
0 mm
Wendelform:
ohne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.232,07*
€ 1.374,13*
Frei Haus
ab € 1.622,54*
€ 1.772,02*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.639,99*
€ 1.788,38*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.788,38*
€ 2.128,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.762,94*
€ 2.097,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.686,62*
€ 2.007,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.661,18*
€ 1.976,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.639,99*
€ 1.951,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.