Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterplatte ADP-8/3-GR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapterplatte ADP-8/3-GR
Adapterplatte ADP-8/3-GR
Artikel-Nr.:
     6012B-66552226
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1664990000
EAN/GTIN:
     4008190421694
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
hdc steckverbinder

Adapterplatte ADP-8/3-GR

Adapterplatte für verschiedene Einsatzzwecke im industriellen Umfeld.
Weitere Informationen:
Breite:
52 mm
Höhe:
10 mm
Länge:
150,5 mm
Form der Aussparung:
rechteckig
Anzahl der Aussparungen:
1
Werkstoff der Adapterplatte:
Kunststoff
Schutzart (IP), montiert:
IP65/IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,98*
ab € 7,231*
€ 9,191*
16 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 7,24*
€ 9,20*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 7,45*
€ 9,44*
12 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 7,84*
€ 9,86*
10
€ 5,95*
ab € 8,04*
€ 10,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,44*
€ 11,2336
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,74*
€ 10,4006
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,45*
€ 8,8655
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 94,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.