Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzdeckel B6 LVN m.Fangschur 710630


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzdeckel B6 LVN m.Fangschur 710630
Schutzdeckel B6 LVN m.Fangschur 710630
Artikel-Nr.:
     6012B-66537638
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     710630
EAN/GTIN:
     4015609028122
Suchbegriffe:
Schutzkappen Steckverbinder
Staubschutzkappen Steckverbinder
schutzkappen steckverbinder

Schutzdeckel B6 LVN m.Fangschur 710630

WALTHER Schutzdeckel
aus Kunststoff
mit Fangschnur
und Längsverriegelungsnocken
für die Baureihe B6
Weitere Informationen:
Form:
rechteckig
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Dichtung:
nein
Mit Verlierschutz:
ja
Farbe:
grau
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Umgebungstemperatur:
-40..125 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,01*
€ 5,82*
1
€ 5,46*
ab € 4,10*
€ 5,94*
24 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 4,47*
€ 5,97*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 4,67*
€ 6,73*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,06*
€ 7,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidmüller
1665200000
ab € 5,79*
Ähnlich
Walther
710632
ab € 4,35*
Ähnlich
Walther
710634
ab € 4,77*
Ähnlich
Walther
710636
ab € 5,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.