Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Primärschaltregler 2/3-ph. 520V/ 24-28V/10ADC 85001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärschaltregler 2/3-ph. 520V/ 24-28V/10ADC 85001
Primärschaltregler 2/3-ph. 520V/ 24-28V/10ADC 85001
Artikel-Nr.:
     6012B-66150656
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     85001
EAN/GTIN:
     4048879000086
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil

Primärschaltregler 2/3-ph. 520V/ 24-28V/10ADC 85001

Evolution Schaltnetzteil 3-phasig IN: 360-520VAC OUT: 22-28V/10ADC Extra-Power - für 4 Sekunden 50% zusätzliche Leistung Dauerhaft Zwei-Phasen-Betrieb möglich Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt.
Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24..28 V
Max. Ausgangsstrom 1:
10 A
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Kurzschlussfest:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
380..520 V
Stabilisiert:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 181,28*
€ 208,08*
Frei Haus
ab € 186,12*
€ 213,75*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 191,38*
€ 220,23*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 200,04*
€ 229,69*
€ 5,90*
ab € 203,49*
€ 236,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,23*
€ 262,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,99*
€ 260,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,89*
€ 253,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,29*
€ 246,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,38*
€ 227,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.