Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abhängeset mit Kette 5000mm CAPN 41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abhängeset mit Kette 5000mm CAPN 41
Abhängeset mit Kette 5000mm CAPN 41
Artikel-Nr.:
     6012B-66083622
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     615259
EAN/GTIN:
     4043544115003

Abhängeset mit Kette 5000mm CAPN 41

Abhängung mit Stahlkette für CAP (L = 5000 mm), Deckenbefestigung nach Wahl

Normen: UKCA, CE, RoHS
Länge: 5000 mm
Gewicht: 0.760 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kettenabhängung
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
5000 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 21,64*
€ 29,98*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,68*
€ 30,10*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,19*
€ 30,78*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,20*
€ 33,00*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 24,59*
€ 33,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.