Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LP Klemme Raster 5.08 LM5.08/2/90 OR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LP Klemme Raster 5.08 LM5.08/2/90 OR
LP Klemme Raster 5.08 LM5.08/2/90 OR
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     6012B-65968541
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1716080000
EAN/GTIN:
     4008190365370
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

LP Klemme Raster 5.08 LM5.08/2/90 OR

Leiterplattenklemme (Printklemme, Platinenklemme) für die einfache und sichere Datenübertragung direkt auf die Leiterplatte.
Weitere Informationen:
Höhe:
17,3 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
2
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
5,08 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
II
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 5,46*
ab € 0,249*
€ 0,289*
28 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 0,25173*
€ 0,29173*
Lager 6012
500
Frei Haus
ab € 0,25896*
€ 0,29896*
19 Tage
unbekannt
500
€ 5,90*
ab € 0,2639*
€ 0,3139*
9 Tage
unbekannt
500
€ 5,50*
ab € 0,2674*
€ 0,3174*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,29896*
€ 0,35576
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28896*
€ 0,34386
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25896*
€ 0,30816
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 149,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.