Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube HM 12x25 EZ


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantschraube HM 12x25 EZ
Sechskantschraube HM 12x25 EZ
Artikel-Nr.:
     6012B-65943510
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     CM801401
EAN/GTIN:
     3599078014011
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Sechskantschraube ohne Norm

Sechskantschraube HM 12x25 EZ

Sechskantschraube HM 12x25, elektrolytisch verzinkt nach DIN 50961. Verkaufseinheit: 100 Stueck.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
12
Gewindemaß (imperial):
1/2 Zoll
Länge bis Unterkante Kopf:
25 mm
Vollgewinde:
nein
Schlüsselweite:
19 mm
Gewindeart:
metrisch
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: kabelbahn verzinkt, kabelbahn, legrand kabelrinne, Gewindeschraube, Zapfenschraube, Flachrundschraube, Schlossschraube, Metallschraube, Maschinenschraube, Innensechskantschraube, Innensechskant-Gewindeschraube, Inbusschraube, Sechskantschraube, Sechskant-Gewindeschraube, Schraube, Sperrzahnschraube, Steckbolzen, Flachkopfschraube
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 56,36*
€ 72,78*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 56,65*
€ 73,11*
€ 5,46*
ab € 64,71*
€ 83,18*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 66,01*
€ 84,89*
24 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 78,40*
€ 100,23*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,89*
€ 101,0191
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,04*
€ 100,0076
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,25*
€ 94,3075
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 77,37*
€ 92,0703
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 66,01*
€ 78,5519
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6601* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legrand
801331
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.