| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-63660779 Herst.-Nr.: 2089593 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Wetterschutzhaube 190° 2089593 Geräteschutz (mechanisch), Schutzgehäuse und -rohre, Wetterschutzhaube 190°, Beschreibung: Kompakte Wetterschutzhaube 190°, nur für Überkopfmontage des LMS5xx geeignet, Scanner muss Überkopf montiert werden, Material: Edelstahl V4A 1.4404, Details: Edelstahl V4A 1.4404, Farbe: Grau (RAL 7032) Weitere Informationen: | | Farbe des Gehäuseoberteils: | grau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 262,08* | € 317,79* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 392,33* | € 460,02* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 395,09* | € 460,61* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 398,47* | € 464,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|