Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel-Klemmringverschr. G 1/4"-10mm KWH 1410 MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KWH1410MS Winkel-Klemmringverschraubung G 1/4"-10 (M16x1,5)mm, Messing
KWH1410MS Winkel-Klemmringverschraubung G 1/4"-10 (M16x1,5)mm, Messing
Exemplarische Darstellung: Winkelschwenkverschraubung, Messing
Artikel-Nr.:
     6012B-63592882
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     33471
EAN/GTIN:
     4050571459321
Suchbegriffe:
Pneumatik Klemmringwinkelverschraub...
Pneumatik-Klemmringwinkel
Winkel-Klemmringverschraubung
Winkelklemmringverschraubung

Winkel-Klemmringverschr. G 1/4"-10mm KWH 1410 MS

Werkstoffe: Körper: Messing, Dichtung: Polymer Temperaturbereich: -40°C bis max. +100°C (mit Polymerdichtung: -20°C bis max. +80°C) Hinweis: Die Messing-Klemmringverschraubungen sind nicht mit Schneidring-Rohrverschraubungen ISO 8434-1 (DIN 2353) kombinierbar. Bei Verwendung von weichem Kupferrohr ist der Korrekturfaktor von 0,65 anzuwenden (Druck x 0,65).
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 12,95*
€ 17,41*
2 Tage
135
€ 8,90*
ab € 13,04*
€ 17,53*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 14,81*
€ 19,64*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.